Beli schneider ulti socket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schneider Electric ULTI
    Mulai

    Rp989.900

    Schneider Electric ULTI
    Deskripsi:
    Environment ambient air temperature for operation 0...35 °C relative humidity 0...95 % standards BS EN 60669-1 environmental characteristic No UV resistant operating altitude
  2. Schneider Electric Compact NS Keylock Kit
    Mulai

    Rp269.900

    Schneider Electric Compact NS Keylock Kit
    atribut:
    • Device Short Name: Keylock Kit
    • Keylock Destination: Rotary Handle
    • Offer Type: C4
    • Product or Component Type: Keylock
    • Range Compatibility: Compact - Compact NS630b-1600
    • Separate Part Category: Keylock Accessory
  3. KINIK Mata Gerinda GC
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    KINIK Mata Gerinda GC
    atribut:
    • Abrasive Material: Green Silicon Carbide
    • Shape: 1A
  4. Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays Varistor
    53%
    Mulai

    Rp26.900

    Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays Varistor
    atribut:
    • Range of Product: Zelio Relay
    • Separate Part Category: Protection Accessories
    • Separate Part Type: Protection Module
  5. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)
    Rating:
    100% of 100
    (79)
    Mulai

    Rp7.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  6. Wulian Smart Touch Switch (L)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wulian Smart Touch Switch (L)
    Deskripsi:
    It is used to control lighting (L) and supports time setting/linkage control/scene management through App. It applies to: 1. Smart lighting; 2. Lighting circuit which needs remote control; 3. Without null line in the wall.
    atribut:
    • Power Parameter: 100-240V AC, 50/60Hz
    • Power Consumption Standby Mode (W): ≤0.5
    • Total Maximum Resistance Load: 100V~: Max.1000W/10A
    • Incandescent Lamp: 240V~: Max.2400W/10A
    • Total Maximum Inductive: 100V~:Max 650W
    • Capacitive Load (A): 6.5
    • Working Temperature: -10 to 45
    • Humidity: ≤95%RH(noncondensing)
    • Color: White
    • Energy Saving Lamp/Fluorescent Lamp/LED: 240V~: Max 1560W/6.5A
    • Installation Method: Wall-mounted Type
  7. Rothenberger Roweld P 160 Saniline
    Mulai

    Rp109.999.900

    Rothenberger Roweld P 160 Saniline
    Deskripsi:
    alat untuk menyambung pipa HDPE/PPR
    atribut:
    • Color: Red
  8. DIAPRO Value Hijab New Mask 3Ply Earloop (Masker Headloop)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    DIAPRO Value Hijab New Mask 3Ply Earloop (Masker Headloop)
    Deskripsi:
    Kandungan:Lapisan 1 : Non-WovenLapisan 2 : Melthblown with BFE 99%Lapisan 3 : Non-WovenPengait Telinga : Opelon latex FreePengait Hidung : Singel MetalDeskripsi:Kemasan 1 Kotak isinya ada 50 Pieces - Cocok dipakai dimana saja pada saat lagi sakit seperti flu, batuk, bersin - bersin, saat berkendara motor, saat di kereta dan diluar ruangan agar terhindar dari udara yang kotor akibat polusi udara - Ideal untuk pengendara motor, jamaah haji/umroh, ibu rumah tangga, baby sitter, anak-anak, polisi lalu lintas, pekerja pabrik, dll - Bisa Dipakai Wanita dan Pria - Masker dengan 3 Lapisan, efektif menyaring Udara & Bakteri lebih Baik - Terbuat dari bahan Non-woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega - Model Earloop hijab - Tahan terhadap cairan - Nyaman dipakai dan Tidak berbau - Sangat praktis untuk wanita berhijab karena tidak perlu di tali Manfaat:Untuk Melindungi Saluran Pernafasan anda (Mulut Dan Hidung) agar tidak terkontaminasi dengan udara luarKeunggulan:1. Terbuat dari bahan non woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega2. Lapisan ke 2 terbuat dari Meltblown dengan BFE 99% (bacterial Filtration Efficiency 99%)3. Model Headloop/ Hijab4. Desain masker 3 lapis5. Tahan Terhadao cairan6. Nyaman dipakai dan Tidak Berbau7. Lebih Tebal8. Bebas Latex9, Masker bermotifAnjuran Pemakaian:Jika sehat dipakai seperlunya, jika lagi sakit flu dan sejenisnya wajib selalu dipakai, masa pemakaian efektif satu pcs masker yaitu selama 6 jam
    atribut:
    • Color: Green
    • Type: 3Ply Earloop
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603510404
  9. Draeger SCBA - PSS 4000
    Mulai

    Rp52.999.900

    Draeger SCBA - PSS 4000
    atribut:
    • Part Number: 3364019
  10. Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca Time Delay Auxiliary Contact Block (Modul Kontak Bantu Tunda)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca Time Delay Auxiliary Contact Block (Modul Kontak Bantu Tunda)
    atribut:
    • Product or Component Type: Time delay auxiliary contact block
    • Pole Contact Composition: 1 NO + 1 NC
  11. Schneider Electric Variable Speed Drive Altivar Easy 610 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Schneider Electric Variable Speed Drive Altivar Easy 610 (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60 (+/-5%)
    • Number of Phases: 3 phases
    • Number of Preset Speeds: 16
    • Output Frequency (kHz): 0.0001-0.5
    • Rated Supply Voltage (V): 380-415 (-15 to 10%)
  12. Legrand Filtered Single Phase Rectified Power Supply
    Mulai

    Rp33.999.900

    Legrand Filtered Single Phase Rectified Power Supply
    atribut:
    • 1st Secondary Output Voltage (V): 24-24
    • Nominal Value Output Voltage 1 (V): 24
    • Rated Supply Voltage (AC 50 Hz) (V): 230-400
    • Rated Supply Voltage (AC 60 Hz) (V): 230-400
    • Type of Electric Connection: Screw connection
    • Voltage Type (supply Voltage): AC/DC
Daftar Harga schneider ulti socket Terbaru November 2026
Schneider Electric ULTIRp139.900
Schneider Electric ULTIRp989.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series (Sensor Fotolistrik)Rp799.900
Schneider Electric NEO (Saklar)Rp65.900
Schneider Electric Compact NS Keylock KitRp269.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet)Rp309.900
KINIK Mata Gerinda GCRp169.900
Schneider Electric Modular Contactor TeSys GC, GY, GF (Kontaktor)Rp689.900
Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays VaristorRp26.900
Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)Rp7.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)